MTO-10 モリタッピングオイル TRUSCO 08398327

モリタッピングオイル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(1L)注文コード08398327品番MTO-10
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

モリタッピングスプレーの液状製品です。
大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。
切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。
ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。

用途
タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。
ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8633黒灰色使用温度範囲(℃)100以下容量(L)1適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08398327
2019-01-11
用途: タップ、ダイスによるねじ切り作業時に塗布。
森鋲螺製作所

確かにモリブデンが入っていてSCM435でもSUS304でもかじり付きは、ありません。
もう少し粘度があればと思いますが!
それで、☆4箇とさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする