MC-16E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398354

 

MC-16E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398354
MC-16E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398354
MC-16E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398354
MC-16E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398354
MC-16E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398354

メタルカット18Lエマルション型

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
希釈倍率10~20倍
トラスコ品番243-8798
内容量1缶(18L)注文コード08398354品番MC-16E
参考基準価格(税別)¥39,830販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。
重切削の領域まで使用できます。
PRTR法対象物質を含みません。

用途
マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
仕様
消泡性に優れ非極圧タイプのエマルション型水溶性切削液。
抗菌性成分配合により長期間腐敗も無く、環境に優しい製品です。
特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。
高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に最適です。
希釈倍率10~20倍乳白色タイプ高圧対応型油脂系被削材鋳物、鉄、アルミニウム等JIS規格JISA1種2号相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油トラスコ品番243-8798容量(L)18適合工具マシニングセンター、NC旋盤、フライス加工危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08398345
2018-01-19
用途: MC加工液
テックラボ合同会社製造業

手荒れなく肌にやさしく、切削(SUS)も問題なくこれからも購入します。

対象商品 : 08398433
2017-11-24
用途: マシニングセンター、NCフライス

商品は問題ありません。
が、届くのが遅いのと値段が、、
次回は考えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする