MC-80C メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO 08398442

 

MC-80C メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO 08398442
MC-80C メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO 08398442
MC-80C メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO 08398442
MC-80C メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO 08398442
MC-80C メタルカット ケミカルソリューション型 TRUSCO 08398442

メタルカット ケミカルソリューション型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
希釈倍率20~30倍
内容量1缶(18L)注文コード08398442品番MC-80C
参考基準価格(税別)¥27,380販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
完全透明型のケミカルソリューションの水溶性研削液。液の透明性が保たれ、強力な冷却性能で、研削焼けを防止します。特殊防錆剤の配合でマシン・ワークの発錆も防止します。耐腐敗性に優れ、泡立ちの心配も無用です。

用途
研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。
銅、ステンレス、鋳鉄
透明タイプケミカルソリューション(透明型)希釈倍率20~30倍JIS規格JIS A3種1号相当成分合成潤滑剤トラスコ品番123-0221容量(L)18適合工具研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする