TRUSCO
TRUSCOの ジンク/耐熱塗料
TRUSCOの ジンク
αアエンコートスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
08398643
品番
ALP-ZN
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
塗膜中の亜鉛含有量88%。
スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。
超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジンクスプレー
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。
船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。
仕様
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分
亜鉛末、樹脂
トラスコ品番
121-0939
色
ライトグレー
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-40〜200
使用温度範囲
40℃以下
主な用途
船舶
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
168