αホワイトオイルスプレー (替ボトル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08398722 品番ECO-WO-C
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。
食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。
仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番220-9144 種別替ボトル 淡乳白色 質量(g)310 使用温度範囲-10〜100℃ 主成分流動パラフィン・PTFE 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-17
用途:
食品機械に使用

ガス充填スプレータイプのオイルを使用していたが、意外に使用量が多いためこれを使用し始めた。安くはないが、こちらの方が総合的に安価であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする