TRUSCO
TRUSCOの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
TRUSCOの 滑走スプレー
αシリコーンスプレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
08398914
品番
ALP-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低粘度シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。
離型性、撥水性にすぐれています。
用途
射出成形機金型に。
木工機械のすべり面、刃物に。
離形・滑走・粘着防止剤。
仕様
オイル状(スプレー後の状態)
成分
合成油(シリコーンオイル)
トラスコ品番
123-3149
色
透明
使用温度範囲(℃)
-50〜200
危険物の類別
非危険物