シャーシーグリス

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5kg) 注文コード 08399002 品番 CGS-25
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです

用途
車輌の下廻りのグリース給油箇所に。
産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
容器仕様缶入り トラスコ品番123-0930 黄褐色 使用温度範囲(℃)-10〜80 ちょう度No.1 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399002
2018-03-28
用途:
塗装ブース、洗浄室内の塗布
ライン工業 様

もっとシャブシャブものが必要です、エンジンオイルを混ぜて使用した

対象商品:
08399002
2016-05-24
用途:
農業用トラクタなど の回転部に使用しています
ファーム川端 様

チョウド1ですからほとんどの農業用の機械にまに合います。ほぼ1年で使います。
缶の持ち手も使いやすく便利で、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする