シャーシーグリス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(420mL×20本) ちょう度No.1 注文コード08399011 品番TCG-400
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はちょう度・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです

用途
車輌の下廻りのグリース給油箇所に。
産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
ちょう度No.1 黄褐色 使用温度範囲(℃)-10〜80 主成分鉱物油 キャップ色オレンジ 仕様カートリッジ トラスコ品番123-0921 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48919026
2022-07-03
用途:
パワーゲートの注油
建設業・工事業

トラックのパワーゲートのピンへの注油に使用しています。問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
48919026
2022-02-09
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

まだ使用してないのですが、今までのと同じかなと思います。

対象商品:
48919026
2021-04-14
用途:
除雪機の大型から小型の潤滑剤の使用
モータショップ スワベ 様

他の製品との違いが全くなく使用できています、次回も購入を検討しています。

対象商品:
08399011
2018-07-12
用途:
機械のメンテナンス。
製造業

いろいろなメーカーのものがありますが、これを常に使っています。

対象商品:
48919026
2014-10-07
用途:
車の車検

全く普通のグリスです。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする