TRUSCO
TRUSCOの グリース
TRUSCOの モリブデングリース
モリブデン入リチウムグリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
08399027
品番
CGM-160
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。
特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途
極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分
鉱物油
色
黒
タイプ
缶入り
使用温度範囲(℃)
-15〜150
ちょう度
No.2
トラスコ品番
171-8223
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース