モリブデン入リチウムグリス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×20本) 注文コード 08399045 品番 TCG-400M
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。
特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。

用途
極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油 タイプ蛇腹式カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15〜150 ちょう度No.2 トラスコ品番171-8207 容量(mL)420 容量(g)370 キャップ色ホワイト 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48919105
2023-11-09
用途:
草刈機のメンテナンス用
有限会社ケイ・コーポ 様

YouTubeを見て作業をするのですが、その中でも使用されていて購入しました。温度耐性や品質に気を付ながら品物を選んでいますので間違いないと信じています。

対象商品:
48919105
2023-06-29
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

性能面では満足。ただしコスト面を考えると価格が高いと思います。

対象商品:
48919105
2020-06-14
用途:
草刈り機シャフト潤滑
運輸・通信業

草刈り機のフレキシブルシャフト等に使用するためリチウムグリスなら何でも良かったのですが、モリブデンが入っている方が耐熱・耐摩耗に効果があると思いました。

対象商品:
48919105
2020-08-31
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

こういった商品を探していました。今のところ不満はありません。

対象商品:
48919105
2019-03-16
用途:
トラクターの可動部に
有限会社村山工作所 様

トラクターの可動部に使用しております。
使いやすくていいと思います。

対象商品:
08399045
2018-09-20
用途:
プレカット加工機械のメンテナンス用
東濃ひのき白川プレカット協同組合 様

機械納入メーカーからの送付品の同一品をモノタロウ様から仕入れるようになり3回目のリピートです。機械担当が別物への変更を嫌がるのでこの製品を使い続けています。
 注文担当としては同等以上の性能で安価な品への変更ができればとも感じますが、この手のものは、素人では善し悪しがはかりかねます。

対象商品:
48919105
2018-11-28
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

農業機械のメンテナンスにグリスガンに入れて使用します。モリブデン入りを試しに使い様子を見ます。

対象商品:
48919105
2018-11-04
用途:
特殊なベアリング部分
運輸・通信業

値段の割に良い商品です。次もこの商品を使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする