TCG-400L リチウム万能グリス TRUSCO 08399054 TCG-400L リチウム万能グリス TRUSCO 08399054 TCG-400L リチウム万能グリス TRUSCO 08399054 TCG-400L リチウム万能グリス TRUSCO 08399054

リチウム万能グリス

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×20本) 注文コード 08399054 品番 TCG-400L
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
幅広い用途に適する高級万能グリスです。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ちょう度No.2 クリーム 容量(g)370 質量(g)407 用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ トラスコ品番123-0867 使用温度範囲(℃)-15〜130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん キャップ色グリーン 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
バイクの整備に

ちょう度の柔らかいグリスが欲しかった。
スロットルなどなるべく軽い動作が必要なところにはちょうどよい。
MonotaROにグリスはたくさんあるけど、ちょう度1の柔らかめのグリスはあまりないので、重宝する。

対象商品:
48919071
2023-11-13
用途:
回転シャフト軸受ののメンテナンス
農・林・水産業

回転シャフト軸受ののメンテナンス用に購入。やはり、チューブ式は手が汚れなく良い。

1人が参考にしています
対象商品:
08399054
2023-03-30
用途:
機械の回転部分の潤滑

どの仕入先に見積もりしても 価格がかなり上がっていました モノタロウさんは
価格据え置きで モノタロウの日に購入したので 安く購入できて良かったです

2人が参考にしています
対象商品:
48919071
2023-02-23
用途:
金具組み立て時
製造業

とりあえず万能と書いてあるので購入しました。
グリスの種類による違いや、使用箇所の説明があるとありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
48919071
2023-01-29
用途:
金属機械類の錆止めに。
教育・研究機関

手軽に錆止め剤として利用でき、機械類やキャスター部の円滑化に役立てています。

対象商品:
48919141
2022-06-14
用途:
機械のメンテナンス

消耗品でいつも使用させて頂いています。良くもなく悪くも無く普通に使用出来ています。何も無く使用できるのは非常に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48919071
2022-09-02
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

量が多いので贅沢に使えてとても良いです、無くなったら又買います。

対象商品:
48919132
2022-07-27
用途:
搬送設備のメンテナンス時
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

少量の給脂時には必需品です。大量の給脂時には400mlを使用して居ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする