リチウム万能グリス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2.5kg) 注文コード 08399072 品番 CGR-25
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。
シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。

成分鉱物油 クリーム タイプ缶入り 使用温度範囲(℃)-15〜130 ちょう度No.2 用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 トラスコ品番123-0875 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
年末の大掃除で機器のグリースアップに使用しました。
株式会社大和電機製作所 様 (製造業)

従来のメンテナンス作業で使用しています。
いつもの使いやすさが有りがたいです。

2021-05-09
用途:
可動装置メンテナンス
建設業・工事業

あまり大量過ぎず持ち運びに便利なサイズで重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
08399072
2020-12-12
用途:
機械メンテナンス

調度2でこの量は有難い、普段から毎回使用してます。

対象商品:
08399072
2015-10-31
用途:
チェーンに塗る
東京精密発條株式会社 様

いつも使っているが、モノタロウが安かった

対象商品:
08399072
2015-07-07
用途:
自動車整備に

自動車のベアリング等に使用しています。大変よい商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする