AHS-4040-4-R-BK アルミダイカスト蝶番 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400062

 

AHS-4040-4-R-BK アルミダイカスト蝶番 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400062
AHS-4040-4-R-BK アルミダイカスト蝶番 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400062
AHS-4040-4-R-BK アルミダイカスト蝶番 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400062

アルミダイカスト蝶番 (M4)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08400062品番AHS-4040-4-R-BK
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

M4規格、表面取付け蝶番

用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装ブラック仕様右開き用付属品締結ボルト(FCS-04-09-BK)×4セット内容-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400017
2021-08-04
用途: アルミフレーム用蝶番として。

少しガタが有ります。平ワッシャをスプリング型に交換して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする