AHS-6060-6-R-SL アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400123 AHS-6060-6-R-SL アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400123 AHS-6060-6-R-SL アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400123

アルミダイカスト蝶番 (M6)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08400123 品番AHS-6060-6-R-SL
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、表面取付け蝶番

用途開き扉の蝶番 付属品FCS-06-14(4ヶ) 材質ADC-12 質量(g)52 表面処理アクリル塗装(シルバー) 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08400087
2019-04-10
用途:
アルミ枠で組んだ仕切り扉に使用
製造業

受け側がはっきり分かっていなかったので、敢えてセットでの注文はしませんでした(本体とボルトのみで購入)

発送が注文後5日後で暫し待ちましたが、精巧な作りで美しく、価格も安くて良かったです。待った甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする