AHS-6060-6-R-SL-BNH アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400132

 

AHS-6060-6-R-SL-BNH アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400132
AHS-6060-6-R-SL-BNH アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400132
AHS-6060-6-R-SL-BNH アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400132

アルミダイカスト蝶番 (M6)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08400132品番AHS-6060-6-R-SL-BNH
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

M6規格、表面取付け蝶番

用途
開き扉の蝶番
付属品FCS-06-14(4ヶ)セット内容NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)材質ADC-12質量(g)52表面処理アクリル塗装(シルバー)許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400087
2019-04-10
用途: アルミ枠で組んだ仕切り扉に使用
製造業

受け側がはっきり分かっていなかったので、敢えてセットでの注文はしませんでした(本体とボルトのみで購入)
発送が注文後5日後で暫し待ちましたが、精巧な作りで美しく、価格も安くて良かったです。待った甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする