NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08400613
品番
AHC-6090-6-L-BNH
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、内面取付け蝶番
用途
開き扉の蝶番
セット内容
FCS-06-14、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
96
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応