洗車時にコンデンサーの洗浄に使っています。効果は分かりませんが、綺麗になってる感じがします。価格がもう少し安ければいいなと思います
一般的なホームセンターでもエアコンクリーナーを販売していますが、薬剤である泡の出方に勢いがあり違いを感じることができました。
また、量も多いため念入りにフィンにスプレーすることが可能です。
シーズンオフの時とシーズンインの時の2回実施すると嫌な臭いもなくエアコンが使用できますので、重宝しています。
今回初めてエアコン内部の掃除をしました。パソコンで清掃のやり方を確認し行いました。電気系が心配なので、クリーナーをしっかりかけることが出来なかったのですが、終わって見れば異臭が無くなった。回転ファンの清掃も出来ました。
エアコンクリーニングは以前アースのエアコンクリーニングを使ってました今回購入したのものは凄く良いです泡立ちも持ちも良いです
クルマのエアコンに特化した商品なので長いホースが特徴です。作業性は良いです。効果ははっきりしませんが悪くないのでは?と思います。
3台のエアコンに、2つ購入。
市販で売っているものより強力な噴射を期待しまして、2本のうち1本は期待どおり。ただ、もう1本が何故か噴射が弱く、残念でした。
商品としては問題ないです。3台で2本、十分足りました。
使って便利なものですが、暖房運転期間には、あまりおすすめできないかもです。冷房期間なら、薬剤が水とともに流れるので、簡易な清掃には
おすすめです。