NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSW-04-12、FCS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR、FNH-04-4(各2ヶ)
注文コード
08400744
品番
AHO-4040-4-L-CNH
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途
開き扉の蝶番
セット内容
CSW-04-12、FCS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR、FNH-04-4(各2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
40
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応