NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08400875
品番
AHO-6060-6-R
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、パネル直接取付け蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
68
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
用途
開き扉の蝶番
RoHS指令(10物質対応)
対応