NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08401042
品番
AHS-46-BNHS
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格-M6規格接続用蝶番
材質
A6N01S-T5
用途
開き扉の蝶番
セット内容
CSWS-04-12、CSWS-06-15、NSMS-04-4、NSMS-06-6、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)
質量(g)
49.5
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応