NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08401137
品番
ACHS-60100-6
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
M6規格、クリーン対応蝶番
材質
本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]
用途
開き扉の蝶番
色
キャップ:ホワイト
質量(g)
78
表面処理
本体:アルマイト処理
許容荷重(N)
130(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応