曜日別特売
ER-705  B イージーロープ TRUSCO 08402326

イージーロープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード08402326品番ER-705 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750

伸縮性を活かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひも。

用途
短いイージーロープは簡単な結束に。(新聞、雑誌などの整理、保管、折りたたみ椅子の結束、自転車の前カゴ、車による運搬時の前分補強用など)
長いイージーロープは自転車、スクーター、バイク等の荷掛用に、運搬器具の補強に、キャンピング用、スポーツ器具運搬時の結束などに。
トラスコ品番215-3734材質/仕上伸縮ゴム、(被覆材)ポリプロピレン(PP)、(中芯)天然ゴム質量(g)150寸法Φ7mm×5m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08402335
2015-11-15
用途: 荷台の荷物を固定

ロープ用の固定ワンタッチフックが有るともっと便利だと思います。。。

1が参考にしています
対象商品 : 08402301
2015-07-09
用途: バイクの荷紐に
東重工業川西工廠

フック部分が別売とはこれ如何に。。。
購入の際にはお気を付け下さいね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08402317
2013-07-31
用途: 自動車カバーの固定用

野外駐車の自動車カバー固定用に購入。
5mあるため必要な長さに切って使用できるのはよい。
でも同じようなゴムロープがホームセンターで安く売っていた。
品質に差があるのかもしれないが割高かもしれない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする