曜日別特売

イージーロープ

イージーロープ - TRUSCO
(3件のレビュー)

伸縮性を活かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひも。

用途
短いイージーロープは簡単な結束に。(新聞、雑誌などの整理、保管、折りたたみ椅子の結束、自転車の前カゴ、車による運搬時の前分補強用など)
長いイージーロープは自転車、スクーター、バイク等の荷掛用に、運搬器具の補強に、キャンピング用、スポーツ器具運搬時の結束などに。
内容量
1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(kg)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08402317ER-705 BK570.15伸縮ゴム、(被覆材)ポリプロピレン(PP)、(中芯)天然ゴム215-3726
2,130
取扱い終了
08402335ER-705 R570.15伸縮ゴム、(被覆材)ポリプロピレン(PP)、(中芯)天然ゴム215-3718
2,130
取扱い終了
08402326ER-705 B----215-3734
1,750
取扱い終了
08402283ER-715 BK1570.52伸縮ゴム、(被覆材)ポリプロピレン(PP)、(中芯)天然ゴム215-3751
6,250
取扱い終了
08402301ER-715 R----215-3742
5,150
取扱い終了
08402292ER-715 B1570.52伸縮ゴム、(被覆材)ポリプロピレン(PP)、(中芯)天然ゴム215-3769
6,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08402335
2015-11-15
用途: 荷台の荷物を固定

ロープ用の固定ワンタッチフックが有るともっと便利だと思います。。。

1が参考にしています
対象商品 : 08402301
2015-07-09
用途: バイクの荷紐に
東重工業川西工廠

フック部分が別売とはこれ如何に。。。
購入の際にはお気を付け下さいね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08402317
2013-07-31
用途: 自動車カバーの固定用

野外駐車の自動車カバー固定用に購入。
5mあるため必要な長さに切って使用できるのはよい。
でも同じようなゴムロープがホームセンターで安く売っていた。
品質に差があるのかもしれないが割高かもしれない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする