R-630M 綿ロープ TRUSCO 08403385

 

R-630M 綿ロープ TRUSCO 08403385
R-630M 綿ロープ TRUSCO 08403385
R-630M 綿ロープ TRUSCO 08403385

綿ロープ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)6
長さ(m)30
内容量1巻注文コード08403385品番R-630M
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。
熱に対して軟化しません。
3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。

用途
造園、農耕用。
樹木の倒木防止。
樹木の根巻き。
袋などの口ひも。
太さ(Φmm)6長さ(m)30材質綿質量(kg)0.67種類3ツ打ち包装形態バンド掛巻トラスコ品番511-3245
注意
※切断後の端面はセロテープ・ビニールテープ等でほつれを保護してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 二段梯子

二段梯子のロープが切れたので同様な綿ロープを購入。
強度もあるのでとても良いです。

対象商品 : 08403324
2024-08-20
用途: 実験室でマルチユースに
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

実験室でマルチユースに使っています。ドアの中途固定、工具をぶら下げて固定、ボンベを固定、等。なかなか頑丈なので、安全ロープと同等に使えると思います。

対象商品 : 08403324
2024-04-06
用途: 木とワイヤーの固定
有限会社 北野ビル不動産業

木とワイヤーの固定にしよう。綿につきしまって結束力があり非常に良いです。

対象商品 : 08403403
2023-12-02
用途: ネットの支柱の止めに
サービス業

今までは簡単ツルネットをPPロープで止めていたのですが、劣化が早くて長持ちしないし一度に10㍍も使い捨てに成るのが勿体無いから、太さ3ミリの綿ロープに交換しました、これだと かなり長持ちするので経済的です。

対象商品 : 08403376
2019-02-15
用途: グリップ作り
その他業種

綿100%で触感が良く化学繊維と違って摩擦抵抗が得られる。編みもしっかりしていて丈夫性だ。

1が参考にしています
対象商品 : 08403412
2017-05-17
用途: ビニールシートの張り
バイクハウス

特に問題なく使用していますが、切った端がほつれるのが少し気になる所です。

対象商品 : 08403342
2016-02-09
用途: 荷台の馬の固定するため
建設業・工事業

意外と細かった。

1が参考にしています
対象商品 : 08403403
2015-12-01
用途: 梱包

頑丈なロープですネ!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする