ステンレスアングル式ワゴン3段

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08403674 品番 SUS4-511B
参考基準価格(税別)¥63,750 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。

仕様
組立式
キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)
棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
こぼれ止め高さ/50mm
棚板調整ピッチ/ 50mm
間口W×奥行D×高さH(mm)770×520×800 材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 質量(kg)11 トラスコ品番503-4582 奥行(mm)520 間口(mm)770 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08403665
2022-03-02
用途:
キッチン作業台
焼とり千両 様 (飲食業)

しっかりした作りです。たくさん物も置けるし、重たいものでも安心です。
キッチンが片付いてすっきりしました。買って良かったです。

対象商品:
08403674
2022-01-24
用途:
商品包材軽いものをのせるため
製造業

開封したら4隅のうちの1箇所がへこんでいました。
非常に残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。ご指摘頂いた内容は担当部署まで報告させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
08403674
2016-12-03
用途:
給食業務での食品の盛り付けや運搬
医療法人静和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品は組み立て式のため、施設管理の方に組み立てを依頼しました。
安価で購入もしやすいので、便利です。ステンレス面は傷がつきやすく、ボールなどを置くとすぐにきずになることが難点です。大きさはちょうど良く、トレーや、食器かごも楽におけて枠付なので落ちる心配がありません。運搬も軽くスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする