NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ナイロン[PA] 車輪:エラストマー[TPE] 1.SUS304 2.SUS304
注文コード
08403824
品番
CLBS-120U
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター、レベリングフット一体型
用途
移動&レベル調整
材質
本体:ナイロン[PA] 車輪:エラストマー[TPE] 1.SUS304 2.SUS304
色
本体:ブラック 車輪:グレー
質量(g)
430
表面処理
(1)パシペート (2)パシペート
許容荷重(N)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レベリングフットは転がり防止用です