NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
パネルホルダー (M6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404472
品番
PHL-1313-6-BK
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
M6規格、樹脂板取付け用ホルダー
材質
ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
ブラック
質量(g)
A.112/本 B.55/本
用途
樹脂板取付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り外す場合は先端を曲げたドライバー等を使用してください