NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
フェースライナー (M6)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404813
品番
FR-0612-6-GY
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途
表面保護
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
49/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量11以上のご注文
無料