NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
フェースライナー (M8)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404838
品番
FR-0816-8-GY
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途
表面保護
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
61/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520