TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 除電ブラシ
除電ブラシ ハード小判型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08405616
品番
TJB-HK
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
小半型なので作業効率が大です。
材質/仕上
台座:木
毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)
全長(mm)
120
毛丈(mm)
13
幅(mm)
60
用途
プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。
トラスコ品番
287-4130
質量(g)
86
線径(Φmm)
0.3
材質(毛)
静電除去ナイロン SC