ジョイント4個付き導電性蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08405756 品番CR-502F-E
参考基準価格(税別)¥2,067 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

導電性(表面抵抗値10[[*4]]〜10[[*5]]Ω)のため電子部品等の保管、輸送に適しております。
金属ピンを使用しないオールプラスチック製オリコンです。
コンベアライン、自動組立機等の機械適正に優れております。

用途電子部品等の保護、輸送。 トラスコ品番272-9750 材質/仕上導電PP 質量(g)340 外寸(mm)530×366×18 折りたたみ時高さ(mm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする