TSD-6090 除電マット TRUSCO 08405774 TSD-6090 除電マット TRUSCO 08405774 TSD-6090 除電マット TRUSCO 08405774 TSD-6090 除電マット TRUSCO 08405774 TSD-6090 除電マット TRUSCO 08405774

除電マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード08405774 品番TSD-6090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

日本防災協会合格商品(No.E..O970017)
高い静電気除去効果を発揮。(耐電圧 0.5KV以下)
静電気によるアクシデントを防止。

用途
エレベーターの出入口などの静電気防止に。
OA機器の誤作動防止に。
ダークブルー 厚さ(mm)10.1 トラスコ品番270-9899 材質導電繊維混入ポリエステルループ、導電繊維入塩ビバッキング 長さ(mm)900 幅(mm)600 質量(kg)1.9 表面抵抗値(Ω)縦方向10(の8乗)以下/横方向10(の8乗)以下
注意
アース線は不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする