※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDW-4590 導電性ワゴン TRUSCO 08405844 TDW-4590 導電性ワゴン TRUSCO 08405844

導電性ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08405844 品番TDW-4590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一台あたりの均等荷重200kg
中棚板は25mmピッチで調整可能
導電性スリーブ採用〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉
ねじ込み式のキャスターなので取り付けに特別な金具を使用しません。
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。

材質/仕上
ハンドル:SUS304・棚板:SUS304
スリーブ:導電性樹脂
支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:導電性ゴム
トラスコ品番281-7853 間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×850 用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 質量(kg)22.5 キャスター導電性ゴム車輪(105Ω)ステンレス金具 支柱SES-720N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする