※使用例

TPG-311 クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ TRUSCO 08405914 TPG-311 クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ TRUSCO 08405914

クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード08405914 品番TPG-311
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)
洗濯して繰り返し使用が可能です。
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。

機能伸縮性 全長(cm)13 材質/仕上ナイロン100% 用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 トラスコ品番286-8938 厚さ(mm)0.6 ホワイト 質量(g)80 入数(双)10 中指長(cm)1.3 手のひらまわり(cm)17 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応 指タイプ半指タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする