※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ステンレスワゴン
耐薬品ワゴン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08405993
品番
TYW-4590
参考基準価格(税別)
¥120,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一台あたりの均等荷重200kg
中棚板は25mmピッチで調整可能
棚板には6Φの落下防止ガイド付
電解研磨仕上げ
材質/仕上
本体:ハンドル・棚板(SUS304)
スリーブ:樹脂
トラスコ品番
284-3854
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×900
質量(kg)
22
キャスター
ナイロン車ステンレス金具、自在2ヶ、自在ストッパー付2ヶ
キャスター径(Φmm)
100