座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 08406922 品番 CSWS-06-20-P50
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

座金組込み型でスピーディに安定した組立

ねじサイズM6 用途接続全般用 材質SUS XM7 長さ(mm)20 質量(g)405(8.1/個) ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理無し 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
車とバイクのナンバープレート
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは全部バラの物を組み合わせていたのでバラバラにならず大変便利になりました。

対象商品:
08406895
2024-09-30
用途:
車のステー固定
自動車・二輪車・自転車関連業

車でステーを製作し、ソレを固定するために使用しました。近隣のホームセンターでは丁度良いサイズが売ってない事、座金組み込みタイプが売ってない事、などから困っておりました所、モノタロウさんには選び放題な程有りますので重宝しております。

対象商品:
08406877
2023-01-30
用途:
ローバーミニバンパーの取り付け
サービス業

錆びて固着したナットを取り外し、再度取り付けに使いました。スマートに仕上がり満足しています。

対象商品:
08406895
2018-03-22
用途:
バイクシートの固定用
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正品では、ワッシャーが別なので、外れないタイプは嬉しいです。
ステンレスなので錆びにも強いので良いと思います。
近くのホームセンターになかったので助かりました。

対象商品:
08406877
2017-05-11
用途:
ボルト締め付け

ねじ山の切込みが足りなくて薄いものは締め付けできませんでした。詳しい寸法の説明がほしかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする