ヘルメット(蓄光タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08407393 品番THM-108EZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,440
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

蓄光顔料を帽体のポリエステル樹脂に混合して成型したガラス繊維強化プラスチック(FRP)製の保護帽です。自己発光します。(厚生労働省検定取得:飛来落下物・墜落兼用)
優れた初期輝度を持つとともに、長時間の残光能力を有します。次第に輝度は減衰しますが、暗所で約8〜12時間の視認が可能です。
ヘルメットは塗装製品ではありませんので、作業等で保護帽表面に傷がついても蓄光性能が衰えません。また、蓄光顔料の粒形をより滑らかにし、分散性を高めて樹脂に練りこんでありますので、加水分解を起こさず、耐候性・耐久性にも優れています。

種類MP型タイプ 規格JIS T 8131規格品 トラスコ品番287-1718 材質FRP樹脂、アルミ酸系蓄光顔料含む 蓄光 質量(g)365 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 使用区分飛来落下物用、墜落兼用、電気用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする