TRUSCO
TRUSCOの 一般・作業マスク
TRUSCOの 汎用マスク
TRUSCOの プリーツ型 汎用マスク
フレッシュマスク(活性炭入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
08407813
品番
DPM-FM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,330
防臭・防じんに優れた4層構造。
臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。
耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。
鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途
臭い、ほこりの多い作業に。
塗料・塗装作業・化成品工場。
自動車修理工場。
製造機器の保守点検・清掃作業現場。
色
白
入数(枚)
50
仕様
活性炭入り
トラスコ品番
000-9903
寸法(mm)
180×90(プリーツ前)
質量(g)
4.3以下
粒子捕集効率(%)
95(1〜2μ)
材質(ノーズクリップ)
樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08407813
DPM-FM
35755474
DPMFML
フレッシュマスク(活性炭入)
TRUSCO
1箱(50枚)
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です