四角ナット/緩み防止付 (M6フレーム用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08407918 品番 NSML-06-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48 販売価格(税込) ¥42
販売価格(税別)
38

M6規格、緩み防止剤付き四角ナット

ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 用途緩み防止用ナット 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)2.6 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする