TRUSCO
TRUSCOの 品質管理・精密作業用手袋
TRUSCOの スムス手袋 (綿)
綿布手袋 薄手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
08408276
品番
TCG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
洗濯が出きます。
脱着しやすいソフトタイプ。
綿100%ですので、静電気を発生させません。
床皮手袋に比べ、しなやかで指先の感覚が良好です。
熱を発するものに触れても、融着しません。
用途
板金製品の取り扱い作業に!
手先の必要な軽作業に!
材質
綿100%
綿帆布
トラスコ品番
273-5431
入数(双)
1
本体質量(g)
40
全長(cm)
25
手のひらまわり(cm)
25