TGH-M ゴム張りハード TRUSCO 08408346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム張りハード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード08408346 品番TGH-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。
手のひら面がすべてゴム張りですので、抜群のグリップ力を発揮します。

サイズM 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル65%・綿35% ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム 入数(双)1 用途運送業、建築業、土木、鉄筋作業。 トラスコ品番284-7035 厚さ(mm)2.5 本体質量(g)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08408346 TGH-M 39575943 TGH1110 ゴム張り手袋(フリー) TRUSCO ゴム張り手袋(フリー) TRUSCO 1双 439 税込483 メーカー後継品です。サイズに違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08408346
2011-06-24
用途:
運送

いろいろ試したがコレが一番すり減りにくい
他のゴム張りはゴムが厚くてもザラザラした感じでいかにも磨り減りやすそう、消しゴムみたいに、コレはゴムの表面がビニールみたいなコーティングがされていて最初はつるつるするけど使っているうちにかなりがっちり滑らなくなる感じ。耐久性は他のゴム張りの2倍以上だった。(アトムのゴム張りGとか最強とかいってる割にはすぐすり減って穴があきました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする