※着用例

DPM-2368 天然ゴム手袋 シームレス TRUSCO 08408364 DPM-2368 天然ゴム手袋 シームレス TRUSCO 08408364

天然ゴム手袋 シームレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード08408364 品番DPM-2368
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

指先まで縫い目のないシームレスで、ゴワゴワ感が無く、スムーズな使い心地。
手がムレても臭いを抑制する抗菌防臭加工と吸汗性の高い厚手仕様のシームレス厚手(裏布付)を使用しています。
すべり止め付きですべりにくく摩耗に強い。

サイズM 用途土木・建設・農業・園芸・漁業・水産に。 トラスコ品番172-8199 種別厚手 厚さ(mm)約1.3 質量(g)110 入数(双)1 本体質量(g)110 機能抗菌防臭・吸汗性 全長(cm)26 材質(裏)綿100%(シームレス) 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする