NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナットホルダー (H10フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08408803
品番
NHA-10-L
参考基準価格(税別)
¥37
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
H10規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
適合フレーム
H10フレーム
用途
後入れナット用
材質
ポリプロピレン[PP]
色
ナチュラル
質量(g)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応