NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナット/アルミ製 (H10フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08409013
品番
NAMA-10-5
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
ねじサイズ
M5
適合フレーム
H10フレーム
用途
後入れナット本体
材質
A7N01S-T5
質量(g)
10.6
表面処理
カラーアルマイト(黄)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します