NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
後入れナット/アルミ製 (H10フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08409022
品番
NAMA-10-6
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
ねじサイズ
M6
適合フレーム
H10フレーム
用途
後入れナット本体
材質
A7N01S-T5
質量(g)
10.5
表面処理
カラーアルマイト(緑)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※後入れナットホルダーとセットでご使用される事を推奨します