※使用例
TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの 耐熱・耐切創エプロン
スーパープラチナ遮熱作業エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08409301
品番
TSP-3
参考基準価格(税別)
¥63,710
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
耐炎繊維織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートして遮熱性を向上しました。
溶接火花や少量の溶融金属の飛散を保護します。
裏生地を着けているので、熱伝導性を下げる効果があります。
色
シルバー
サイズ
LL
用途
ボイラー・炉前の溶接作業などに。
トラスコ品番
287-8933
種別
エプロン
材質/仕上
耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
質量(kg)
1.6
胸囲(cm)
-
股下(cm)
-
ウエスト(cm)
-
肩幅(cm)
-
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
-
機能
遮熱
ヒップ(cm)
-
裾廻りB(cm)
124
生地
耐炎繊維の朱子織物にアルミ蒸着フィルムをラミネートした物
職業別シーン
溶接工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。