画像準備中

147ミリマルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08409896 品番5332CSP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・用途など4種類から選べます 他の種類を見る

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!
LEDライト、通電ランプ付。
軽量2.6kg!

ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.6 仕様・用途ライト付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする