NSK(日本精工)
ステンレス並径ベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
50
60
外径D(Φmm)
80
80
110
幅B(mm)
16
16
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08410027
品番
6010-H-20ZZ*MA
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥14,599
販売価格(税別)
¥
13,272
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
16
質量(g)
261
材質(本体)
ステンレス
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8500
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
16600
基本定格荷重Cr(N)
21800
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方