※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
ジャンボシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
10×20
注文コード
08410306
品番
JS-1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,990
この商品は
呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スルーザー織りで縦糸、横糸が規則正しく織り込まれた信頼の品質#3000ジャンボシート。
材質/仕上
シート材質:ポリエチレン
ハトメ材質:アルミニウム
用途
エコ ブルーターピーシートと用途は同じ。その他簡易倉庫、陸海交通運輸業にも使用されています。
トラスコ品番
123-7187
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
31
呼び寸法(縦×横)(m)
10×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。