※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
ジャンボシート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08410324
品番
JS-1520
参考基準価格(税別)
¥152,290
販売価格(税込)
¥65,666
販売価格(税別)
¥
59,696
バスケットに入れる
スルーザー織りで縦糸、横糸が規則正しく織り込まれた信頼の品質#3000ジャンボシート。
材質/仕上
シート材質:ポリエチレン
ハトメ材質:アルミニウム
用途
エコ ブルーターピーシートと用途は同じ。その他簡易倉庫、陸海交通運輸業にも使用されています。
トラスコ品番
123-7209
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
46
呼び寸法(縦×横)(m)
15×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません